曜日別特売
M きゅうり爪 ノーブランド 89199214

M きゅうり爪 ノーブランド 89199214
M きゅうり爪 ノーブランド 89199214

きゅうり爪

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89199214
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

切れ味長持ち。作業効率バツグン!

内径(Φmm)
23
材質
鉄
全長(mm)
47
刃幅(mm)
17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89199214
2023-01-04
用途: 大量の収穫には必須です。
飲食業

夏場のきゅうりは実りだすと1日で20本以上実りますがこれを使いはじめて収穫時間がこれまで10分くらいかかってたのが半分の時間もかからなくなりました。今までは両手で作業しないと行けなかったのが片手でできるため作業時間が圧倒的に少なくなりました。たいへん便利です。

対象商品 : 89199214
2021-05-27
用途: きゅうりの収穫に利用する予定です。
窪田農園 様(農・林・水産業)

きゅうりの収穫はまだなので、今はそら豆のお歯黒の部分に切れ目をつけるのにいい感じで使っています。

葉物の収穫にも利用できそうです。葉物が収穫できるようになったら試してみます。

対象商品 : 89199223
2020-07-03
用途: 農作業
農・林・水産業

使いやすいです。きゅうり時期には欠かせなくなりました。

対象商品 : 89199214
2019-02-28
用途: キュウリの収穫時
農・林・水産業

これを使い始めて20年が経ちますが、あちこち探しても見つけられず、ようやくココで見つけ即購入させていただきました。サイズも自分で合わせられますし、刃の部分も研いで長く使えるので、とても良い品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 89199214
2021-04-15
用途: きゅうりの収穫時
その他業種

片手でできれば速いかと思い購入しました。しかしながら実際使ってみると思ったより使いにくく角度や押し当てる強さを誤るとヘタがもげてしまいます。
忙しいとそんなことをいちいち構ってられませんので、普通にハサミで収穫したほうが速いです。

対象商品 : 89199223
2019-06-04
用途: キュウリ収穫

スポンジは、いらない 
刃の部分をU字になっていればいいと思います

対象商品 : 89199223
2014-07-15
用途: きゅうりの収穫に毎日使用しています。
農・林・水産業

刃がしっかりしていてとても使いやすいです。研ぎ直しも可能なので、経済的です。また切れ味も抜群です。シンプルで最高ですよ

3人が参考にしています
対象商品 : 89199214
2018-08-20
用途: キュウリ、モロヘイヤの収穫時
サービス業

ショーワのピッタリ背抜きを装着しての使用予定で内径23のMを購入しました。
表記ミスなのか個体差なのかわかりませんが、届いた商品は内径が21。
スポンジ部を取り外した後だったので、交換もできないと思い
しかたなく内径を広げようと試みましたが 硬くて無理。
結局、ピッタリ背抜きの親指部分を切って装着する事にしました。

刃部との距離感に慣れたら 使い勝手は非常に良いです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ペンチ等で開口部を開けて頂くと調整は可能となります。既に対応済みでしたらご容赦ください。
よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする