※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル トイレスタンプ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(38g×2本) 注文コード89199546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!

使用方法
ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。
キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。
便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。
ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!
タイプ詰替 液性弱酸性 香りフレッシュソープ 用途洋式トイレの便器の内側 セット内容ジェル容器(キャップ付き)2個 シリーズスクラビングバブル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×51×122 使用場所トイレ アズワン品番64-1220-44 商品タイプスタンプ型
注意
使用後はキャップをしっかりと閉める。トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89199546 - 47857269 - スクラビングバブル トイレスタンプ ジョンソン スクラビングバブル トイレスタンプ ジョンソン 1個(2本) 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58084224
2022-09-21
用途:
トイレの自動洗浄
(個)池田 様 (その他業種)

自動的に洗浄してくれるので、非常に助かっている。継続使用したい。

対象商品:
58084224
2022-01-06
用途:
トイレのお掃除
その他業種

黄ばみなどの汚れのこびり付きが少なくなりお掃除が楽になりました。トイレにつけておくだけで常時トイレを清潔に保てるのでとても重宝しています。ただ、環境によると存じますが薬剤が一週間持たずに全部流れてしまうのでスタンプする回数が多くめんどくさい面もあります。

対象商品:
40387164
2022-03-03
用途:
トイレ掃除
その他業種

黒ずみが軽減したらイイなって感じで購入。
トイレ掃除の後にマーキングする感じなのがお手軽

対象商品:
40387155
2021-07-26
用途:
事務所トイレ
建設業・工事業

他の類似商品より、もちが良いと思うので、リピートです。香りも意外と自然な感じで長持ちします。
おすすめです。

対象商品:
89199546
2020-09-30
用途:
客室のトイレの洗浄
卸売・小売業

なかなか取れにくい汚れもきれいに取れるのとスタンプで手が汚れないのがいいです

対象商品:
89199546
2020-03-08
用途:
トイレ掃除(通常使用しながらの)
製造業

香りが良いので気に入っています。最初はあまり効果がないのでは?と思っていたのですが使い続けているとやはり使用していない時に比べて汚れがつきにくくなっています。一度忘れてしまったら、汚れがすぐついてきたので、効果があったのだなと実感しました。

対象商品:
40387155
2019-06-13
用途:
トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

手も汚さずトイレ掃除が楽になるので使用しています。

対象商品:
40387164
2016-03-01
用途:
会社トイレ用

満足しているが近くのドラッグストアーの方が安いようだ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする