U9 PMK 握り玉錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89199783 品番 U9(G3) PMK-HS DT36 ST R
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。

勝手右勝手扉用 付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)36 材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89199783
2017-11-13
用途:
新設ドアへの取付。

かなり以前に購入した物と同じ物を探していて同じ型番なので購入したが以前に購入したものと違いストライクが付属していなかった。付属品説明に記載されてなかったので元より付属していない錠本体の交換用だと思われるが、ドア錠を購入すればストライクは付属しているものだと思っていたので交換専用品ならそのように一言説明を記しておいていただきたく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする