ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
二重ロック防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
クロムメッキ
注文コード
89201113
品番
AB-153-1-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
材質
亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
質量(g)
358
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応