※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-252-2-1W 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト 89201314 AB-252-2-1W 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト 89201314 AB-252-2-1W 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト 89201314

二重ロック防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面処理サチライトクロムメッキ 注文コード89201314 品番AB-252-2-1W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は表面処理2種類から選べます 他の種類を見る

南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプですので、安全です。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 質量(g)677 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:技術資料1(38.0MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする