※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
二重ロック防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89201393
品番
AB-402A-1W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
材質
亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。
質量(g)
273
表面処理
サチライトクロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き