AB-902-2 L型防水ハンドル ホシモト 89201497

AB-902-2 L型防水ハンドル ホシモト 89201497 AB-902-2 L型防水ハンドル ホシモト 89201497 AB-902-2 L型防水ハンドル ホシモト 89201497

L型防水ハンドル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89201497 品番AB-902-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。
左右兼用設計。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 質量(g)247 表面処理クロムメッキ キー番号H200 無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89201497 AB-902-2 41709667 AB-902R-2 画像準備中 L型防水ハンドル AB-900R ホシモト 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89201506
2017-08-03
用途:
外構にあるPHV用電源ボックスに換装。
教育・研究機関

ハンドルのひねり角度が少ないので、内側のロック用鉄板が幅広いと引っかかって使えません。私はロック用鉄板を斜めに必要分切断してやっと使用できました。ひねり角度は少なくとも80度くらいはあるといいと思います。

対象商品:
89201506
2017-08-08
用途:
古いハンドルを取り替えに使用

5面の分電盤の鍵番号を統一するために取り替えしました。

対象商品:
89201463
2016-06-22
用途:
キューピクルの鍵交換
不動産業

素人の日曜大工です。
古い鍵のストッパーが壊れ振動で外れる様になったのですが、電気設備屋は鍵の規格が旧式なので新しいものが無いと言われました。
しかし、固定穴を上下5o広げれば取り付け可能と判断し、先に2個購入して加工しました所問題無く付きました。
さらに3個購入し、キューピクル全部の鍵を交換しました。
今までスパナみたいな鍵を差し込んで回していたのが小さなシリンダー鍵で開くし、見た目もスッキリしているし、言う事無しです。

対象商品:
89201463
2015-03-24
用途:
補習作業

屋外配電盤のハンドルが風雨にさらされ、「固く」なって来ていて、取替のために購入。
商品は「非常に良い」です。穴寸法が規格で決まっているようで、新しい穴加工なしですんなり設置できました。サビの出た撤去品と今回の取付品では「輝き」がちがうため、配電盤設置先からもご高評をいただきました。

過去にグリスアップでしのいで来た手間(人件費)と、ハンドルの価格とを比べるとを取替えの方が安いと思われます。旧機材撤去時に塗装がはがれる可能性があるので、作業の際に合わせてタッチアップ用の塗料を用意した方が良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする