曜日別特売
L-80 アース端子 ホシモト 89202504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-80 アース端子 ホシモト 89202504
L-80 アース端子 ホシモト 89202504

アース端子

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法M(mm)5
寸法L1(mm)85
内容量1個注文コード89202504品番L-80
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法H(mm)15寸法L1(mm)85寸法L2(mm)75寸法M(mm)5寸法P(mm)15寸法W(mm)15寸法t(mm)5材質鉄(SS)、(接続部)銅質量(g)262定格電流(A)50以下表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65784977
2023-05-31
用途: アースの分岐
製造業

室内の電気製品を複数アースへ繋ぐ際の分岐として使いました。
ネジ穴に合うアース用のねじを別途購入し、接続した機器のアースを取ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする