※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
SUSアース端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法L1(mm)
40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
注文コード
89202522
品番
SL-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
寸法L1・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法M(mm)
6
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
定格電流(A)
51~100
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅