曜日別特売
SL-41 SUSアース端子 ホシモト 89202547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-41 SUSアース端子 ホシモト 89202547
SL-41 SUSアース端子 ホシモト 89202547

SUSアース端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)60材質(本体)ステンレス(SUS304)注文コード89202547品番SL-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法H(mm)20寸法L1(mm)60寸法L2(mm)50寸法M(mm)10寸法P(mm)25寸法W(mm)25寸法t(mm)10材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)138定格電流(A)226~400表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする