※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-310 ストレートスタッド ホシモト 89203712 B-310 ストレートスタッド ホシモト 89203712

ストレートスタッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM3 注文コード89203712 品番B-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12
この商品はねじ寸法Mなど120種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(SS) 寸法M(mm)3 質量(g)0.4 寸法L(mm)10 ねじ寸法MM3 表面処理銅めっき RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89203712 B-310 45313189 B-310 ストレートスタッド ホシモト ストレートスタッド ホシモト 1袋(10個) 149 税込164 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする