ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 主幹バー・分岐バー
銅アースバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89207291
品番
EA-5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
寸法W(mm)
15
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。
材質
銅板(Cu)
質量(g)
98.8
表面処理
ニッケルメッキ
容量(A)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応