ミニ つるものネット 渡辺泰 89208217

つるものネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)0.9 注文コード89208217 品番ミニ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る

つる性植物がからみやすい、ひし目ネットです。

幅(m)1.8 長さ(m)0.9 材質PE 目合い(mm)120 用途ゴーヤ、キュウリ、朝顔などつる性植物に 線径(Φmm)約1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする