渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の ネット
渡辺泰の 菜園ネット
つるものネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89208235
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
つる性植物がからみやすい、ひし目ネットです。
幅(m)
1.8
長さ(m)
2.7
材質
PE
目合い(mm)
180
用途
ゴーヤ、キュウリ、朝顔などつる性植物に
線径(Φmm)
約1.3