ぽかぽかシート黒

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89208366 品番0.03mm×1.35m×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雑草を押さえ発芽を促進する黒色マルチです。

長さ(m)20 幅(cm)95 厚さ(mm)0.03 用途防乾、防病、防草、防霜などに 材質PE 寸法(幅W×長さL)(m)1.35×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208357
2018-07-27
用途:
ジャガイモのマルチ栽培
農・林・水産業

ジャガイモ栽培で省力化を図るためマルチ栽培をしている。緑化を防ぐため0.03mm厚以上の黒マルチが必要で購入、ジャガイモ専用なのでこれで十分事足りる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする