ミニ温室

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89208445 品番 650型プランター用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。

材質
カバー、ヒモ、ジョイント:PE
支柱:PVC被覆鉄線
透明 適合サイズ650型プランター 用途保温、防霜、促成、防風などに 仕様1.85×10 使用目的促成、保温、防霜、防風

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208454
2020-05-06
用途:
自然栽培の野菜の保護のため
有限会社 秀装 様 (建設業・工事業)

虫よけ、雨除け。保温するために
購入しました。おかげさまで種取りまで
無事に管理できました。

対象商品:
89208445
2019-12-29
用途:
草花の冬支度の為。霜対策や、雪対策も含めて活用している
株式会社ヨネプラ 様 (製造業)

フードは非常に丈夫で扱いやすいのですが、それを支えるための支柱が非常に他良いなく、組み立て式ですが、接合部分が不十分なため、すぐに外れたり、倒れたりするので、基本支柱は使用していない。もっと良いものが他にあればそちらを使用したいと思っており、探しているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする