鉢用 ミニ温室 渡辺泰 89208454

ミニ温室

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ鉢4~10号
内容量1個注文コード89208454品番鉢用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。

用途
保温、防霜、促成、防風などに
材質
カバー、ヒモ、ジョイント:PE
支柱:PVC被覆鉄線
透明適合サイズ鉢4~10号仕様1.85×5使用目的促成、保温、防霜、防風
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208454
2020-05-06
用途: 自然栽培の野菜の保護のため
有限会社 秀装建設業・工事業

虫よけ、雨除け。保温するために
購入しました。おかげさまで種取りまで
無事に管理できました。

対象商品 : 89208445
2019-12-29
用途: 草花の冬支度の為。霜対策や、雪対策も含めて活用している
株式会社ヨネプラ製造業

フードは非常に丈夫で扱いやすいのですが、それを支えるための支柱が非常に他良いなく、組み立て式ですが、接合部分が不十分なため、すぐに外れたり、倒れたりするので、基本支柱は使用していない。もっと良いものが他にあればそちらを使用したいと思っており、探しているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする