※製品画像

0.1mm×1.35m×10m 園芸用ビニールシート 渡辺泰 89208497 0.1mm×1.35m×10m 園芸用ビニールシート 渡辺泰 89208497

園芸用ビニールシート

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89208497 品番 0.1mm×1.35m×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。

幅(m)1.35 長さ(m)10 透明 材質PVC 厚さ(mm)0.1 用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに 使用目的促成、保温、防病、防雨、防霜

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89208524
2024-06-09
用途:
トマト苗プチトマト苗等、
有限会社あるく 様 (医療・福祉・介護関連業)

雨除け毎年使用しています耐久性もありビニールかくれと病気も少なく甘いトマトが収穫できます
支柱210使い

1人が参考にしています
2021-07-13
用途:
ベランダの温室化に使用
建設業・工事業

ビニールはしなやかですが強度があり、ちょっと引っ掛かった程度では切れたりもしないので今後の耐久性も期待できそうです!

対象商品:
89208515
2020-04-12
用途:
ビニールハウスの補修
農・林・水産業

長さも品質も扱い易さも良く、長持ちしそう…すぐ届いたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89208515
2019-10-31
用途:
家庭菜園用ビニールハウス組立に使用します。
町田電気工業 様 (建設業・工事業)

厚みもあり、安価で助かりました。早速組立ました。ありがとうございました。

対象商品:
89208524
2018-12-18
用途:
防寒のための室内の仕切り
製造業

仕事場で暖房を入れるための仕切りに使用しました。十分な厚みがあり耐久性はもんだいなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
89208515
2017-12-28
用途:
野菜栽培の保温に使用してます
農・林・水産業

内側に水滴が付いてもくもる事が無く他の製品よりも早く野菜育ちます ただし同じ商品がサイズによってはホームセンターでモノタロウさんよりも安く売られていました

3人が参考にしています
対象商品:
89208515
2017-03-11
用途:
レタスのビニールトンネル掛け
河西設備工業 様 (建設業・工事業)

ビニールが厚みが有りか風邪に強くレタスの育ちがいいです。
周囲のビニールより使用がしやすいので便利に使ってます。

対象商品:
89208524
2017-05-20
用途:
トマトの雨よけ
その他業種

シートの厚さは問題ないが、1.85mでは幅が少し短い2.15mは欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする