渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の マルチ
渡辺泰の 黒マルチ
植えつけマルチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89208673
品番
0.03mm×1.35m×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
黒色マルチの機能に苗の植え付け穴をミシン目加工済です。
幅(cm)
135
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.03
穴間隔(mm)
(巾方向に8個)70、(中央)150、(長さ方向)220
色
黒
用途
防霜、防草、防病、防乾などに
材質
PE