ローターマックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 散水量(L/分)10 注文コード89225324 品番RMS960-K
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
この商品は散水量など2種類から選べます 他の種類を見る

均一性に優れ、耐久性抜群。無駄なくムラなくかん水。

散水範囲(m)Φ13 散水量(L/分)10 仕様全円、1/2"オスネジ (ノズル)黒 使用圧力(MPa)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89225324
2022-09-12
用途:
播種後の散水
その他業種

設置高1mにして散水しています.散水範囲が広く,散水量が多いことには満足しています.ただ真下の部分への散水がほとんどありません.設置位置が高すぎるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする