RMS960-R ローターマックス サンホープ 89225333

ローターマックス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
散水量(L/分)7.7
内容量1個注文コード89225333品番RMS960-R
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

均一性に優れ、耐久性抜群。無駄なくムラなくかん水。

散水量(L/分)
7.7
仕様
全円、1/2"オスネジ
色
(ノズル)赤
使用圧力(MPa)
0.25
散水範囲(m)
Φ13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89225324
2022-09-12
用途: 播種後の散水
その他業種

設置高1mにして散水しています.散水範囲が広く,散水量が多いことには満足しています.ただ真下の部分への散水がほとんどありません.設置位置が高すぎるのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする