サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板用アクセサリー電線取付用ターミナル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89230985
品番
SMM-S08
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
50.8×50.8