種類FA用ケーブル
全長(m)50
概算質量(kg/km)180
許容曲げ半径(mm)(布設中)230、(固定配線地)80
許容張力kN(kgf)339.2(34.6)
最大減衰量(db/100m)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31
仕上外径(Φmm)約12
種別固定配線用
色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(信号対)22.6、(電源対)11.8
AWG(信号対)18、(電源対)15
特性インピーダンス(Ω)120±12
RoHS指令(10物質対応)対応