種類FA用ケーブル
全長(m)90
概算質量(kg/km)60
許容曲げ半径(mm)(布設中)134、(固定配線地)47
許容張力kN(kgf)72.8(7.4)
最大減衰量(db/100m)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30
仕上外径(Φmm)約7
種別固定配線用
色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(信号対)91.9、(電源対)57.4
AWG(信号対)24、(電源対)22
特性インピーダンス(Ω)120±12
RoHS指令(10物質対応)対応