曜日別特売
J-53 軽油車用 高速水抜剤 ジョイフル 89255661

軽油車用 高速水抜剤

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200mL)
内容量1本(200mL)注文コード89255661品番J-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。

成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: ゴボウの収穫作業
農・林・水産業

パワーショベルのエンジンの吹けがよくなった。効果をすぐ実感できた。

2025-02-05
用途: ハイエース(ディーゼル)の水抜き剤として

給油時にこの水抜き剤を一緒に入れました。投入後は車の調子が良くなったように感じました。

対象商品 : 89255661
2020-01-18
用途: トラクターに使用
浩花園農・林・水産業

古い型のトラクターなので満タン時に使用しています。燃料系のトラブルはないのでそれなりの効果は有りそうです。

対象商品 : 89255661
2019-02-17
用途: トラクターのタンクに注入しました。
製造業

軽油に、夏仕様と、冬仕様があるそうで、トラクターに夏仕様の軽油が入っていたので、水抜と思い、注入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89255661
2018-01-04
用途: 燃料補給時に
マクラーレン

普通に使用して、良いと思います。水も抜けてると思います!

対象商品 : 89255661
2017-04-03
用途: 車両メンテナンス

近所の量販店よりも安くて、コストパフォーマンス高い

対象商品 : 89255661
2016-10-20
用途: ディーゼル車の燃料タンクの水抜き剤投入

安価ですのでまたのときに購入したいと思っております。

対象商品 : 89255661
2015-09-21
用途: 店の除雪機械&作業トラックに利用。

厳寒期にならないと効果・予防が正解かまだ判らないけど、ひとまず安心・安価でたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする