ジョイフル
ジョイフルの カーアクセサリー
ジョイフルの ミラー/車内照明機器
ジョイフルの ルームミラー
防眩ルームミラー 4000R
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89255835
品番
YP518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
純正ミラーと比較して大幅に視界が広がる防眩ルームミラー!
ミラー形状
曲面鏡
仕様
(曲面曲率)4000mmR
寸法(mm)
300
ミラー寸法(mm)
305×70
取付可能寸法(mm)
55〜80