YP723 救急安心キット ジョイフル 89256194

救急安心キット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89256194 品番YP723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

思わぬ時の必需品。ブースターケーブル、牽引ロープ、牽引時白旗、作業用手袋がセットに。

セット内容
ブースターケーブル:12V/50A/2.5m
けん引ロープ:耐荷重2.5t
けん引時白旗
作業手袋
ロープ長さ(m)伸長時約4m、収縮時約1.4m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20372293
2022-02-20
用途:
営業車の常備に
大角石油店 様 (卸売・小売業)

自社用というよりは、よく救援を頼まれるので2台目の車にも積みました。コンパクトにまとまっていて必要な時にすぐ出せそうです。

対象商品:
20372293
2021-10-12
用途:
緊急時の備え
自動車・二輪車・自転車関連業

これから冬に向けて、家族の車用に購入。
これ一つ載せておけば救援に必要なものが揃えられるので安心できます。

対象商品:
20372293
2020-04-11
用途:
救急時に
チョッピーズマーケット 様

この二つがあれば大体の事はできる。大切なのはレスキューに来てもらえないときの対処。最低限これとパンク修理はできるようにしたい。

対象商品:
20372293
2019-03-09
用途:
車に積載
自動車・二輪車・自転車関連業

いざという時のために、とりあえず車に積み込んでおきました。

対象商品:
20372293
2019-01-19
用途:
お客様への贈呈品
lowplanet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これはとても商品だと思います。お客様にも喜ばれました。

対象商品:
20372293
2018-09-13
用途:
車両故障時の応急用
その他業種

フックの開口部が少し狭くて、自動車(ノート)の牽引フックに入りませんでした。古い牽引ロープに付いていたシャックルを流用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20372293
2017-04-26
用途:
いざという時と人助け用に
金融・保険業

以前買った物が20年たったので、買い替え。
助けてもらった事1回。助けた事8回でした。
 袋から出して、防災長靴につっこんでます。
携帯シャベルと合わせて用意すると心強いですよ。

対象商品:
20372293
2016-11-21
用途:
万が一の為に購入しました。
サービス業

価格が良心的でしたので、万が一の時に役立つので購入。使用はまだしていません。しないのが理想ですが…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする