ダブルレグ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合配管径(Φmm)40 流量(L/min)10.1 材質ダブルレグ:PVC・PE、メタルノズル:材料は快削黄銅棒、配管パーツ:PVC 注文コード89270142 品番H7105T40
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合配管径・流量・材質など60種類から選べます 他の種類を見る
流量(L/min)10.1 散水範囲(m)半径:4 圧力(MPa)0.2 材質ダブルレグ:PVC・PE、メタルノズル:材料は快削黄銅棒、配管パーツ:PVC 適合配管径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89269652
2022-05-09
用途:
庭の植木や野菜への自動散水に利用しました
教育・研究機関

思っていたよりもコンパクトですが、散水には十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする