タテヨコホッチキス ホッチくる HD-10V

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89270456 品番HD90532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

縦横自在に動くので中とじもしっかりできる、くるっと回せる2wayタイプ。回転角度0°・90°・270°。再生材使用率96.4%。使用針 No.10-1。針装てん方法:ワンタッチオープン方式。
50pcs充填

ダークグレー 綴じ枚数15 針装てん数(本)50 用途中とじに。紙箱の止め合わせに。筒止めやペーパークラフトに。 適合針:No.10-1M 質量(g)69 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×113×51 最大綴じ奥行(mm)70 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270447
2025-01-13
用途:
簡単な冊子を作るのに、これは便利かと買いました。
サービス業

小さいサイズなら充分使えます。カラーも何色か選べて悩む楽しさがありました。

対象商品:
89270456
2023-03-30
用途:
冊子づくりに
農・林・水産業

使いやすく、便利です。色を変えて、置き場所を決めて使っています。ふつうのホチキスの針が使えます。

対象商品:
89270447
2022-11-28
用途:
印刷したテキストを本にするとき
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のホッチキスでは届かない場所に使えるので、便利です。

対象商品:
89270456
2021-12-25
用途:
紙を綴じる。

縦横使い分けられるので利便性が高い。
ホッチキスの釘が1,5倍になればさらに良い。

対象商品:
89270447
2022-06-29
用途:
接着の仮止め
有限会社ツーストン 様 (卸売・小売業)

こんな便利なものがあるとは? 欲を言うと針の充填スペースがもう少し欲しい。

対象商品:
89270456
2021-12-07
用途:
書類のとじ込み

あんなホッチキスがあるなんて、まったく知りませんでした。書類の真ん中を閉じるのに
非常に重宝してます。

対象商品:
89270447
2021-10-27
用途:
名刺ホルダーの補強
有限会社サン印刷 様 (製造業)

とてもいいです
改良点はフラットタイプになってほしいです

対象商品:
89270447
2021-07-22
用途:
書類整理のファイリング
新デンシ株式会社 様

中綴じホチキスは結構値段が高く、使用頻度が少ないために購入するにはためらってしまいます。この商品は10枚程度であれば難なく留められます。普段は通常のホチキスとして使用できるため、多く揃えることも要らず、良い商品です。因みに購入は2回目です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする