ケーキバッグ 白無地

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード89270711 品番4175000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質 質量(g/枚)11 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×105×220 幅(mm)180 高さ(mm)220 マチ(mm)105 メーカー商品コード004175000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89270711 4175000 79825980 18-1 角底袋 HEIKO 角底袋 HEIKO 1パック(100枚) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270702
2021-07-14
用途:
販売するお菓子を入れるため
その他業種

中面がツルツルしているので、衛生的に思うのと、少々の油菓子(ドーナツやクッキー等)を入れても大丈夫そうです。

対象商品:
89270711
2019-08-26
用途:
焼き菓子用
卸売・小売業

菓子袋はマフィンや焼き菓子等を複数入れるので、袋の長さよりマチや横幅が広い方が便利。テイクアウトドリンクやデザートも安定して入ります。ケーキバッグより安価なのも魅力。リピート購入決定です。

1人が参考にしています
対象商品:
89270702
2019-01-04
用途:
ケーキ持ち帰り
株式会社アカネ実業 様

マチの広さも十分で重宝しています。
飲食店ですが、ほかの料理のお持ち帰りの袋にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする