曜日別特売
2100010 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270964

2100010 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270964
2100010 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270964
2100010 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270964
2100010 グラシンペーパー 8才 HEIKO 89270964

グラシンペーパー 8才

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500枚)注文コード89270964品番2100010
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トレーやかごなどの敷き紙にしたり、ロールケーキを撒いてリボンをかけらばそのままギフトにも。

寸法(mm)381×254サイズ8才紙質グラシン紙25.8g/m2質量(g/枚)2.5タイプ無地ホワイト材質グラシン紙メーカー商品コード002100010
注意
※調理・加熱はできません。
※印刷面に直接食品が触れないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89270964
2023-06-22
用途: 製品の梱包

サイズが丁度よく使い勝手もいい。安価に購入できるためリピートしている。

対象商品 : 89270964
2022-05-30
用途: サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン飲食業

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品 : 89270964
2022-05-06
用途: サンドイッチ、ピタロールの包装
合同会社ロンポワン飲食業

厚みも質感も、食品を包むのにちょうど良いです。花も販売するので、使ってみようと思います。

対象商品 : 89270964
2021-07-04
用途: 本のカバー
製造業

本のカバーとして利用しています。手間はかかりますが価格面で助かってます。

対象商品 : 89270964
2020-03-20
用途: ロールケーキのラッピング、封筒作り
医療・福祉・介護関連業

オリジナルの封筒を作ったり、プレゼントのラッピングにすると、レトロな雰囲気が出て、とてもおしゃれになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする