※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺20mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89277824 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。

対辺(mm)20 長さ(mm)101〜200 成分Cu銅57%〜62%、Pb鉛1.8%〜3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状六角棒 切断方法丸鋸切断 切断公差±2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする