服部
服部の 袋・ラッピング用品
服部の 包装紙
服部の 風呂敷
ポリ風呂敷 乳白色無地
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
寸法(mm)
1000×1000
注文コード
89288376
品番
1000角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1000×1000
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
色(柄)
乳白無地