建具金物 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 89289426
2021-07-26
用途: まるでステンレスびっくりです。
建設業・工事業
まるでステンレスびっくりです。しかしステンの被膜の薄さにもびっくりです。てつのこでカットしましたが、切断部分がはがれそうで怖かったです。
対象商品 : 38953135
2021-04-08
用途: バリケード
単管と迷いましたが、外観を重視してステンレスを選びました。
簡易のバリケードに使いました。
送料が必要でしたが、買いに行く手間を考えたら安いです。
対象商品 : 38953126
2021-01-11
用途: ハンガーラックとして
その他業種
2m60cm程の長さの衣類掛けとしてアルミパイプを使用していたが曲がってしまい、こちらを代わりに。他の方のレビューを見て強度が心配だったので外径32cmの中に25cm入れて二重で使用してみるとフルに衣類を掛けてもまったくしならない。駄目だったら三本の矢ならぬ3本のパイプも検討していなので、杞憂に終わって安心しました。
対象商品 : 89289401
2021-04-08
用途: ベランダの日よけカーテンのレールに使用
φ19なのに3メートル間を両端の支持のみでカーテンを吊り下げても殆ど撓みません。強度が素晴らしく強いです。両サイドにキャップを付ければ、表面はステンレスなので強いです。