ミニ管ヒューズホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89290083 品番2845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

0.2sqのコード付きで、直接細線と接続できます。

電流(A)2.5(MAX) 用途電装品取り付け時の電装品保護、ショート防止に。 コード長さ(mm)100 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 太さ(sq)0.2
注意
※ミニ管ヒューズ別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89290083 2845 73991314 3371 ミニ管ヒューズホルダー エーモン ミニ管ヒューズホルダー エーモン 1個 249 税込274 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89290083
2016-12-16
用途:
軽トラの電源増設
建設業・工事業

軽トラに装飾品を取付けるのに、安全の為に購入しました。
他の電気系統が損傷しない用に取付けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89290083
2016-04-15
用途:
電装品の取付け

使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89290083
2015-03-23
用途:
自動車の配線

自動車の電源ラインに配線タップコネクターを介して繋ぐ用途に使用しました。
しかし、この商品、線が細いために配線タップコネクターの規格と合わないのです。
とはいえ、今のところ通電しているようなので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする