FK11736 誘導灯リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 89290993

FK11736 誘導灯リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 89290993 FK11736 誘導灯リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 89290993

誘導灯リニューアルプレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89290993 品番FK11736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別C級(10形) 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ壁直付用 材質(カバー)鋼板(クールホワイト) 適合器具FA10312、FA10316

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89290993 FK11736 03745335 FK11736C C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック) 1個 6,098 税込6,708 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89291002
2023-04-17
用途:
旧誘導灯から新誘導灯への取り替え
不動産業

古い蛍光灯式誘導灯をLED灯に取り替える際、旧設備を取り出した穴を塞ぐ為に使用。旧蛍光灯枠にピッタリ合うのでスムーズに作業が進みました。取り付けネジは別途用意したほうが良いです。

対象商品:
89290984
2019-09-27
用途:
既設誘導灯の更新
メイン六甲Aビル管理組合 様 (その他業種)

作業しやすくて良い商品だと思います。また、厚みも薄くて通行の邪魔にならなくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする