FSG42002FVPH9/FHF32EXNH  x 2 蛍光灯ベースライト(直付型)非常用照明器具 富士型器具 Panasonic(パナソニック) 89291501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSG42002FVPH9/FHF32EXNH  x 2 蛍光灯ベースライト(直付型)非常用照明器具 富士型器具 Panasonic(パナソニック) 89291501 FSG42002FVPH9/FHF32EXNH  x 2 蛍光灯ベースライト(直付型)非常用照明器具 富士型器具 Panasonic(パナソニック) 89291501

蛍光灯ベースライト(直付型)非常用照明器具 富士型器具

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89291501 品番FSG42002FVPH9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,900
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)92 電圧(V)100〜242 全光束(Lm)9900 その他非常時32形Hf蛍光灯1灯点灯(1100Lm)/非常時40形白色蛍光灯(25%)1灯点灯 32形Hf蛍光灯2灯/40形白色蛍光灯2灯 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 仕様電池内蔵型、エコ電線採用、点検スイッチ付き 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.5 推奨ランプFHF32EX-N-H 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89291465
2017-09-17
用途:
照明電気機器の修繕

非常誘導灯の入れ替えで今のLED照明機器が使用出来ないので、以前の商品と同様の物を使用した。

対象商品:
89291404
2015-12-08
用途:
劣化したので機器ごと取り換え

商品説明に配線の仕方があったので、安心して取り替えれました。

対象商品:
89291404
2015-03-10
用途:
アパートの階段に取付しました

蛍光灯の器具の種類が少なくなってきている中で手に入りまして良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする