ジェット ヘルメット M-400XL

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89292987 品番M-400XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプ。
ファッショナブルなグラデーション仕様で直射日光をカットアウト。
内装本体に吸汗・速乾性の高いドライ素材を使用、内装本体と耳パッドは簡単着脱で、水洗い可能。
ベンチレーション機構は可動式4ヵ所、固定式2ヵ所で十分な通気性を確保。
ワンタッチあごひも。

サイズXL(61〜62cm未満) シルバー 用途全排気量対応 規格SG規格適合 シールドUVカットシールド シールドカラー(標準装備)ブルーグラデーション

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89292987
2023-07-15
用途:
バイクの運転時
株式会社澪テック 様 (建設業・工事業)

自分の頭が大きいので丁度良いです
(髪の毛が多いので)
が、もしかしたら普通サイズでも大丈夫だったかも

対象商品:
89292987
2022-10-30
用途:
昭和のバイクに

老舗のメーカーなのに、XLがこの値段で買えて大変満足しています。

対象商品:
89292987
2020-09-09
用途:
バイク乗車時

XLサイズのヘルメットは少ないのでモノタロウで販売されており助かります。消耗品のシールドの取り扱いもあるのが安心。
これ一個で原付から大型バイク迄対応可能です。
フリーサイズのヘルメットだとキツキツだったのですが、XLサイズを買ってみたらいいフィット感でした。

2人が参考にしています
対象商品:
89292987
2019-02-22
用途:
バイク乗車時
卸売・小売業

雨で転倒して鎖骨を骨折したけど、ボロボロになって頭を守ってくれた。感謝!! 信頼できるから、また買ってしまいました。
欠点はシールドに傷がつきやすいこと。 高くても、オプションでポリカーボネートのものが選べると嬉しいと思います。

対象商品:
89292987
2015-05-23
用途:
バイク乗車時に決まってるだろ?

XLサイズということで側頭部まで包み込んでくれると思い込んでいたが、頭頂部にチョコンと乗っているだけという感じ。画像のフォルムを見て想像すべきだった。これでは安心してこけられない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
89292987
2015-01-23
用途:
バイク乗車時

頭頂部は確かに大きいですが、耳あてパッドが厚めでやや窮屈ですが、そのほかは気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
89292987
2016-01-31
用途:
この質問は何だ?

メットインに入らない微妙な大きさ。Dリングの位置が悪くフックに掛けるとシートが閉まらない。冬場は通風過多。シールドの取り付けネジがすぐ緩む。

対象商品:
89292987
2015-04-16
用途:
原付バイク乗車時

頭を包み込む部分の面積が小さくチョコント乗っている感じ。首後ろの形状が開きすぎて冬場は寒い。カラーバリエーションに黒が欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする