マルシン(マルシン工業)
マルシン(マルシン工業)の バイクヘルメット
マルシン(マルシン工業)の オープンフェイス・ジェットタイプ
セミジェット ヘルメット M-204
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89293041
品番
M-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バイザー付きセミジェット。
4ヵ所のベンチレーション機構でムレにくい快適な被り心地を実現。
内装本体は簡単に着脱、水洗い可能。
ワンタッチあごひも。
サイズ
フリーサイズ(57〜60cm未満)
色
ホワイト
規格
SG規格適合
シールド
UVカットシールド
適合車種
125cc以下限定対応
シールドカラー(標準装備)
クリアー