セミジェット ヘルメット M-520

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローズメタリック 注文コード89293145 品番M-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。
シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。
ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。
ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。
ワンタッチあごひも。

サイズフリーサイズ(57〜60cm未満) ローズメタリック 規格SG規格適合 シールドUVカットシールド 適合車種125cc以下限定対応 シールドカラー(標準装備)ライトスモーク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
バイク用
株式会社日本電気保安協会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

頭にピッタリフイットと満足しています。手ごろな価格です。

対象商品:
30425718
2025-07-23
用途:
バイク
建設業・工事業

商品が届きましたありがとうございます、バイクを乗る時に使用しました。

対象商品:
30425727
2022-07-30
用途:
バイク
運輸・通信業

非常に軽量で首が疲れません。
シールドの上げ下ろしが硬すぎます。

対象商品:
89293154
2021-03-24
用途:
原付二種に使用
サービス業

頭のサイズが59cmあるので少しだけ小さく感じました。
それ以外は、軽くて良かったです。シールドを上げるとき硬かったので、取り付け部に
シリコンスプレーを少しかけると軽くなり良かったです

2人が参考にしています
対象商品:
89293154
2020-06-13
用途:
50ccバイク搭乗用
アーチ・テクノス 様

シールドが顔面をしっかりカバー出来るので安心して走行できます。
オンライン注文の為サイズ選びは慎重になります、頭の周囲を慎重に計測し注文する事で、ホールドの丁度よい商品が届きました、満足しています。

対象商品:
30425727
2020-08-17
用途:
現場打合せ
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の発送も早くヘルメットのサイズも丁度良い感じです。

対象商品:
30425727
2019-09-05
用途:
原付2種スクーターで通勤してる
サービス業

今まで各種色んなメーカーのヘルメットを着用したが、これは頭のホールド感が良いし、内装のパットも良いし値段も手頃な感じで良いと思う。余談だが同メーカーの他のヘルメットも買った。

1人が参考にしています
対象商品:
89293154
2019-11-22
用途:
通勤
卸売・小売業

サイズもぴったりで良かったです。
内部もしっかりしていてこの値段ではお買い得かな
ただ冬に使用したくて買ったのでシールドが浅くて
風が入って寒いです。この商品てもつと深いシールド
は無いですか?付け替え出来るのなら購入したいのですか?もしあるのなら商品名を教えてください

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。形状の異なるシールドの設定はございません。本商品はセミジェットタイプになりますので、ジェットタイプより保護範囲の狭いタイプとなっております。
どうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする