散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89294895 品番1316600
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
全長(mm)350 穴径(Φmm)0.4 穴数500 取付ねじG1/4 適合ホース内径(Φmm)15 頭径(縦×横)(mm)45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89294895
2025-09-03
用途:
白菜定植後の水やり
農・林・水産業

今迄はホース直で水やりをしていたので、土が流れたり、苗ごと沈んだりで、このノズルなら、8.5のホースに直接付けられるので便利だと思う

対象商品:
89294895
2025-05-10
用途:
液肥散布
窪徳農園 様 (農・林・水産業)

まんべんなく散布できて良かったです。
継手をワンタッチカプラーにしていつでもすぐ使えるようにしました。

対象商品:
89294895
2023-11-08
用途:
野菜苗の散水用
農・林・水産業

移植後の野菜苗に散水、動力噴霧器に取り付けできるので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89294895
2023-11-07
用途:
農作業時
農・林・水産業

買って良かったです。移植した苗に動噴ホースにつないで水散布してます。

1人が参考にしています
2022-03-25
用途:
畝の灌水
農・林・水産業

マルチを敷いた畝が極端に乾燥した際に、やむを得ず灌水に使用しました。
動噴のノズル先端に当商品を付け、45mmのマルチ穴を1つ1つ灌水しました。
面倒でしたが、商品のヘッドサイズがマルチ穴にピッタリで、使い勝手は悪くなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89294895
2020-10-17
用途:
動力噴霧機での手潅水作業
宮本農園 様 (農・林・水産業)

定植後の苗への手潅水に使用しています。
動力噴霧機での手持ちノズルのオネジに取り付け使用しており、水の出方、水漏れ等いまのところ問題ありません。
ただし前部のパッキンがついてる部分のゴミを取り除く際に中が若干のサビ、もしくは塗装ムラか何かがあるのが見られました。
使用には今のところ問題無いですが、気になる人は気になるかもしれません。

対象商品:
89294895
2020-12-07
用途:
農作業
建設業・工事業

圃場でも苗床でも、大活躍しております。
コックを後付して、使用しております。

対象商品:
89294895
2020-08-01
用途:
夏場の水やり作業

動噴ポンプでの水やりに使用していますが、メネジ付きなのでホースが抜ける心配も無く、圧力を下げれば柔らかい水流で重宝します。
メネジがもう一つ大きいサイズがあればもっと良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする