コーニング
コーニングの バイオ・食品(菌)関連用品
コーニングの 培養用品
コーニングの 培養フラスコ
細胞培養用フラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個×10包)
容量(mL)
750
注文コード
89297415
品番
431079
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
アズワン品番
2-2063-11
仕様
細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質
本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
750
培養面積(cm
2
)
175
ネック形状
アングル