※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON(ファルコン)
FALCON(ファルコン)の バイオ・食品(菌)関連用品
FALCON(ファルコン)の 培養用品
FALCON(ファルコン)の シャーレ/ディッシュ
マルチプルウェルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
89297433
品番
3516
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
寸法(mm)
127.8×85.5×22.6
ウェル形状
平底
1ウェルの培養面積(cm
2
)
9.5
1ウェル当り容量(mL)
16.8
アズワン品番
2-2065-01
仕様
細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
6