※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50ml ナスフラスコ アズワン 89297677 50ml ナスフラスコ アズワン 89297677

ナスフラスコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89297677 品番 50ml
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,951
販売価格(税別)
2,683
容量(mL)50 摺合せ(TS)15/25 栓No.15/25 最大径×高さH(Φmm×mm)54×96 材質硼珪酸ガラス-1 アズワン品番1-1575-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89297747
2024-03-28
用途:
有機合成実験
教育・研究機関

値段も手頃で品質には全く文句ありません。同じ規格のフラスコは色々ありますが、特にこだわりが無いならDLAB品で良いと思います。

対象商品:
89297747
2019-03-04
用途:
配合合成
製造業

通常使用使用しているものが最安値で買うことができてたので良かった。品質も問題なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする