※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリビーカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89300303 品番 500mL
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥283
販売価格(税別)
257
種類ビーカー 容量(mL)500 使用可能温度範囲約-40〜85℃ 材質PE(ポリエチレン) 1目盛(mL)50 胴径×全高(Φmm×mm)88×122 アズワン品番1-4624-14 口外径(注ぎ口含む)(mm)103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89300303
2023-05-04
用途:
液体の計測に使用
医療・福祉・介護関連業

使用部署より、指名があり本品を購入。使い勝手が良いようです。

対象商品:
89300276
2020-05-26
用途:
塗装作業
建設業・工事業

ホームセンターより、かなり安かったので購入。とくに問題はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
89300285
2019-06-07
用途:
薬品の調合と反応
有限会社トキカ 様 (サービス業)

この様に肉厚のあるビーカーは初めて。
用途に因るが、安心できる。

対象商品:
89300303
2018-12-13
用途:
作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
89300276
2016-07-24
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

分厚さ&重量がある。ペラペラのような商品ではない。小さいビーカーにしては頑丈。

1人が参考にしています
対象商品:
89300312
2015-08-14
用途:
安くて丈夫
ねこのあし 様

肉厚がしっかりあり重みがあります。商品の重さ 1Lで156g 500mlで96gでした。
この手の商品はペラペラな物が多いので こちらの商品の頑丈そうなところが気に入りました。
透明の液体を注ぐと側面からは見えにくいです。台所周りや趣味の水槽には安くて十分なのであといくつか買い足します。

2人が参考にしています
対象商品:
89300303
2014-04-25
用途:
液量を計る

ビーカーは肉厚もあり、頑丈であるのは良い。
ただビーカーの色が白っぽく不透明度が高いので、入れた液量の判断がし難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする