- クモの巣徹底退治スプレー アース製薬 89300897

クモの巣徹底退治スプレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード89300897 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

殺虫効果と忌避効果!クモの巣予防効果は、約1〜2ヵ月持続!直接スプレーすれば、すばやくクモを退治できる 『殺虫効果』 と、あらかじめスプレーしておくだけで、大切な庭木や生垣にクモを寄せ付けない 『忌避効果』 を発揮。
スプレーしても嫌なニオイも残りません。
庭木専用のクモの巣徹底退治スプレー。
ノンガスのハンドスプレータイプなので、庭木に直接噴射しても冷害の心配が無く、安心してお使いいただけます。
用途に合わせて選べる噴射口。
広い場所に使いやすい霧噴射と、高い樹木にも届く4mジェット噴射の切り替えが可能です。

用途クモ類、タカラダニ。 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫クモ類、タカラダニ 剤形エアゾル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89300897
2015-07-01
用途:
蜘蛛の巣退治

いつもは他社の蜘蛛の巣退治スプレーを購入していますが、あまり効果がないので、今回初めて購入してみました。
毎年大量に蜘蛛の巣が張っているのですが、スプレーをふりかけたところには全く蜘蛛の巣ができておらず、1ヶ月過ぎた今でもまだ蜘蛛巣は張っていません。とても満足のいく商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89300897
2015-08-27
用途:
工場周囲

使用開始して数回スプレーしたところで薬液が噴霧されなくなりました。1Lも入っているのに使い切る前に霧吹きがダメになるとは・・・。複数購入しましたが、他の物も同様に使い切る前に霧吹きがダメになりました。
また、匂いがきつく、風通しの悪いところで使用すると気分が悪くなります。

対象商品:
89300897
2014-09-12
用途:
QB内のクモおよびクモの巣除去
山口電気管理事務所 様

容量も十分あるし、使い勝手もよい。
ノズルに噴霧状(霧状)になったらもっといい。
匂いがちょっときつい。

対象商品:
89300897
2014-08-24
用途:
納屋や便所のクモ払いに
建設業・工事業

使えばクモはなくなるが効果は2-3週間程度。1ヶ月以上そこにクモがいなくなるというのは言い過ぎかも。それなりの効果はあると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする