アリカダン粉剤

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1.2kg) 注文コード89301222 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すばやい効きめの〈殺虫粉〉を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果も長続きします。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。
除虫菊からとった天然殺虫成分〈ピレトリン〉が、さまざまな害虫をすばやく殺虫します。
舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!
芝生でも使える!自由にまけるダブルキャップ!

アズワン品番64-5169-38 剤形粉剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89301222 - 53227030 - アリカダン粉剤 フマキラー アリカダン粉剤 フマキラー 1個(700g) 639 税込703

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301222
2023-09-14
用途:
アリの巣の駆除
三谷産業株式会社 様 (卸売・小売業)

普通にアリを駆除できます。雨にぬれても流れることなく良いと思います。ただ、どのくらいの量をまけば一番効果的なのかが良く分かりません。

対象商品:
89301222
2023-04-24
用途:
そろそろ蟻が出て来たので、玄関から、家の周りに撒きました。
建設業・工事業

玄関から、家の周りに撒きました。今のところ、出て来て無いです。又出てきたら、撒こうと思ってます。

対象商品:
89301222
2022-07-14
用途:
家の周りのアリ退治
農・林・水産業

一度散布してアリがいなくなって良かった。
死骸は見かけないが…

対象商品:
89301222
2022-07-01
用途:
従業員住宅の周りに
農・林・水産業

ちょうど一本で住宅のまわりに使いきれました。
効果はこれからです。

対象商品:
89301222
2021-10-06
用途:
家の周りに

白い粉ですのであまり見えないところに使っています。うちはお店ですので入り口には液体のを使用して見えないところにこの粉末を使用しています。効きは
よくわかりません。液体の方が効くような気がしますがこの粉末を使う理由はあまりないかもしれません。と言いつつもアリの巣にどっさりとこの粉末を振りかけると効きそうです。

対象商品:
89301222
2021-07-06
用途:
園芸作業において
その他業種

アリにしっかりと、効果あり。価格が安いので良く買う。

1人が参考にしています
対象商品:
89301213
2021-08-31
用途:
庭の蟻駆除
サービス業

庭の芝生と家の犬走との境に大量発生したのでこの商品を以前に使用して効果はみられたのでリピートしました。

対象商品:
89301222
2021-08-14
用途:
屋外から行列を作りながら床下に侵入している蟻退治用

散布し、1週間後には行列も無くなりました。この状態が継続することを期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする