カダンK 農薬

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード89301265 品番-
参考基準価格(税別)¥938 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

新開発Wノズルで舞いちりを軽減!ダブルノズルの採用で噴霧粒子を大型化し、風があっても舞いちりにくくなりました。薬剤の吸い込みも軽減されます。
舞いちりをおさえたことにより、植物への薬剤の付着率が向上し、効きめが2倍にアップしました(メーカー比)
アレスリンとマシン油のW効果で、夏場の幼虫も冬場の成虫もしっかり駆除できます。
ガス抜きキャップ採用!

適合病害虫カイガラムシ類、ロウムシ類 有効成分マシン油、アレスリン 剤形液剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)14069

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301265
2024-07-15
用途:
生垣のカイガラムシ駆除用
マツスル・ラボ有限会社 様

使いやすくて効果も期待できますが、吹き出し口近くでのアワ切れが悪い。

1人が参考にしています
対象商品:
89301265
2019-11-27
用途:
スプレー式を探してた
建設業・工事業

スプレー式は高いところも届きやすくて良いです。簡単作業で楽々

対象商品:
89301265
2019-06-30
用途:
洋蘭のカイガラムシの殺虫
その他業種

この商品は長年愛用していて、液の飛散やつまりもなく、均等に散布することができてとても使いやすいスプレーです。他では入手ができずやむなく代替え品を使用していましたが、断然使いやすいの今後も購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする