- カダンハチ激取れ フマキラー 89301396

カダンハチ激取れ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2セット) 注文コード89301396 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スズメバチも捕獲!庭先を飛び回るスズメバチやアシナガバチなどの危険なハチを捕えて被害を防止。
女王バチを捕獲して、巣づくりも防げます。
ハチが大好きな香りで強力誘引!果汁と樹液の香りの誘引促進剤がハチの好む香りを発生させ、容器の中に誘い込みます。
入りやすく出にくい!一度入ったら出られないロウト型の入り口を採用した「ワン・ウェイ容器構造」。
身動きが取れなくなったハチは液へ落下し、溺れ死にます。
効きめが見える透明容器!

セット内容捕獲容器、フタ、屋根、吊り下げひも、誘引液

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301396
2019-06-17
用途:
スズメバチ激取れ!
建設業・工事業

ここ数年使用しています。田舎ですのでスズメバチを見る時期に下げてます。だいたい自宅敷地内の3〜4ヶ所につけ、シーズンに30〜40匹以上は取れてると思います。多い日は1日で10匹以上取れます。バトミントンラケット等でも相当数退治しますが、スズメバチ対策には良い方だと思います。(住んでいる地域は山では有りません。)

対象商品:
89301396
2019-06-27
用途:
ハチの駆除に
サービス業

ハチの駆除のために購入。近くにアシナガバチが巣を作っているにもかかわらずいっさいとれなかったり、かと思えば別の場所では巨大なスズメバチが捕獲できていたりする。設置場所によって取れる取れないが大きく左右されるため、一度に何セットか購入し、敷地内のどこに設置すれば効果があるのかを調べてみるのがいいと思う。本当に設置場所によって効果がまるで違う。気をつけないといけないのは、強風に煽られるような場所だとカバーが外れてしまうこと。設置した際にテープ等でしっかり止めたほうがいいかもしれない。

対象商品:
89301396
2019-06-25
用途:
庭や畑のスズメバチ対策

毎年、巣を作る春から初夏に仕掛けてます。
ホントによく取れます。

対象商品:
89301396
2019-03-04
用途:
スズメ蜂退治
たなか総合技術研究所 様

毎年この時期3月に仕掛けて冬眠から覚めた女王蜂を捕獲しています。激取れです。お陰で4月から8月までは蜂の被害にあいません。念のため10月に再度仕掛けて冬眠に入る女王蜂も捕獲しています。これも激取れです。

1人が参考にしています
対象商品:
89301396
2019-03-10
用途:
庭園のハチ除け
サービス業

色々な場所に設置木に吊るすとよく取れる。いい商品です。良かった。

対象商品:
89301396
2018-09-19
用途:
うちの小屋の周り

非常に優秀なパックです。これで蜂が捕れなかったことはありません。また使用書には使い捨てのように記載されていますが、そこそこ容器も上部なので、繰り返し使用しています。

対象商品:
89301396
2018-05-18
用途:
ハチの駆除

驚くほどの効果!
ハチの巣丸ごと駆除したかのような数のハチが取れます
これは絶対買いですよ!

対象商品:
89301396
2018-05-08
用途:
オオスズメバチ駆除
サービス業

宿泊施設の敷地内のオオスズメバチの駆除に使用していますが、誘引力が大変強く、数日でトラップ容器一杯にハチが取れ重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする