ステン金折れ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 89301615 品番 07-464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法L(mm)75 寸法P1(mm)9 寸法P2(mm)45 寸法W(mm)18 寸法t(mm)1.5 材質ステンレス 種別75mm 穴径(Φmm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
DIY
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

木製の箱を自作し、要所要所に使用しました。ノーブランドですが問題ありません。

対象商品:
89301606
2020-12-30
用途:
木角材の組み付け
教育・研究機関

木の角材で箱形を作成するために,金具を導入しました.動揺の品を比較し,価格が最も安価なこの品を選びました.しっかりとした金具で,目的には十分でした.

対象商品:
89301606
2019-04-04
用途:
戸棚の設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターで購入するよりも安価で購入出来、商品は特に問題なく普通だった。

対象商品:
89301581
2019-01-04
用途:
コーナー補強

安いです
穴はΦ4mmほしいです
釘用かも
開け直します

対象商品:
89301597
2017-09-14
用途:
木材の端部の補強
建設業・工事業

孔の径が小さすぎます。開け直しました。できれば皿加工して欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
89301597
2016-04-01
用途:
屋外で使用

屋外での仕事に使用するのですが数をそこそこ使うのでサビなく安価なものを今までホームセンターで購入していました。

品質は全く変わりなく金額が安くなり大変助かっております。

これからもリピートする商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする